OBO - Kampósszeg nincs megedzve 3,4x50mm felületkezelés nélkül SN062474 - 3341496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 50 mm
Átmérő - 3.4 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Edzett - Nem
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195287773
Sonepar cikkszám
SN062474
Gyártói cikkszám
3341496
Gyártói típuskód
1101 3.4x50
Hosszúság:
50 mm
Átmérő:
3.4 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kampósszeg ; Kampósszeg nincs megedzve 3,4x50mm felületkezelés nélkül