Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kampósszeg nincs megedzve 3,4x50mm galvanikusan horganyzott SN062475 - 3342506

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 50 mm

  • Átmérő - 3.4 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Edzett - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195288374

Sonepar cikkszám

SN062475

Gyártói cikkszám

3342506

Gyártói típuskód

1101 Z3.4x50 G

Hosszúság:

50 mm

Átmérő:

3.4 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Edzett:

Nem

Rögzítéstechnika ; Kampósszeg ; Kampósszeg nincs megedzve 3,4x50mm galvanikusan horganyzott