OBO - Kampósszeg nincs megedzve 3,4x60mm galvanikusan horganyzott SN062477 - 3342603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 60 mm
Átmérő - 3.4 mm
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Edzett - Nem
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195288435
Sonepar cikkszám
SN062477
Gyártói cikkszám
3342603
Gyártói típuskód
1101 Z3.4x60 G
Hosszúság:
60 mm
Átmérő:
3.4 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kampósszeg ; Kampósszeg nincs megedzve 3,4x60mm galvanikusan horganyzott