Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kampósszeg nincs megedzve 3,4x70mm felületkezelés nélkül SN062478 - 3341704

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 70 mm

  • Átmérő - 3.4 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Edzett - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195287896

Sonepar cikkszám

SN062478

Gyártói cikkszám

3341704

Gyártói típuskód

1101 3.4x70

Hosszúság:

70 mm

Átmérő:

3.4 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Edzett:

Nem

Rögzítéstechnika ; Kampósszeg ; Kampósszeg nincs megedzve 3,4x70mm felületkezelés nélkül