OBO - Kampósszeg nincs megedzve 3,4x70mm galvanikusan horganyzott SN062479 - 3342700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 70 mm
Átmérő - 3.4 mm
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Edzett - Nem
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195288497
Sonepar cikkszám
SN062479
Gyártói cikkszám
3342700
Gyártói típuskód
1101 Z3.4x70 G
Hosszúság:
70 mm
Átmérő:
3.4 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kampósszeg ; Kampósszeg nincs megedzve 3,4x70mm galvanikusan horganyzott