OBO - Kampósszeg nincs megedzve 3,4x90mm felületkezelés nélkül SN062482 - 3341909
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 90 mm
Átmérő - 3.4 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Edzett - Nem
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195288015
Sonepar cikkszám
SN062482
Gyártói cikkszám
3341909
Gyártói típuskód
1101 3.4x90
Hosszúság:
90 mm
Átmérő:
3.4 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kampósszeg ; Kampósszeg nincs megedzve 3,4x90mm felületkezelés nélkül