OBO - Kampósszeg nincs megedzve 3x40mm felületkezelés nélkül SN062483 - 3341046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 40 mm
Átmérő - 3 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Edzett - Nem
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195287537
Sonepar cikkszám
SN062483
Gyártói cikkszám
3341046
Gyártói típuskód
1101 3x40
Hosszúság:
40 mm
Átmérő:
3 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kampósszeg ; Kampósszeg nincs megedzve 3x40mm felületkezelés nélkül