Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kampósszeg nincs megedzve 3x40mm galvanikusan horganyzott SN062484 - 3342042

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 40 mm

  • Átmérő - 3 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Edzett - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195288138

Sonepar cikkszám

SN062484

Gyártói cikkszám

3342042

Gyártói típuskód

1101 Z 40 G

Hosszúság:

40 mm

Átmérő:

3 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Edzett:

Nem

Rögzítéstechnika ; Kampósszeg ; Kampósszeg nincs megedzve 3x40mm galvanikusan horganyzott