OBO - Kampósszeg nincs megedzve 3x50mm felületkezelés nélkül SN062485 - 3341054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 50 mm
Átmérő - 3 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Edzett - Nem
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195287599
Sonepar cikkszám
SN062485
Gyártói cikkszám
3341054
Gyártói típuskód
1101 3x50
Hosszúság:
50 mm
Átmérő:
3 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kampósszeg ; Kampósszeg nincs megedzve 3x50mm felületkezelés nélkül