OBO - Kampósszeg nincs megedzve 3x60mm felületkezelés nélkül SN062487 - 3341062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 60 mm
Átmérő - 3 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Edzett - Nem
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195287650
Sonepar cikkszám
SN062487
Gyártói cikkszám
3341062
Gyártói típuskód
1101 3x60
Hosszúság:
60 mm
Átmérő:
3 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kampósszeg ; Kampósszeg nincs megedzve 3x60mm felületkezelés nélkül