Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kampósszeg nincs megedzve 3x60mm galvanikusan horganyzott SN062488 - 3342069

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 60 mm

  • Átmérő - 3 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Edzett - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195288251

Sonepar cikkszám

SN062488

Gyártói cikkszám

3342069

Gyártói típuskód

1101 Z 60 G

Hosszúság:

60 mm

Átmérő:

3 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Edzett:

Nem

Rögzítéstechnika ; Kampósszeg ; Kampósszeg nincs megedzve 3x60mm galvanikusan horganyzott