OBO - Kampósszeg nincs megedzve 3x70mm felületkezelés nélkül SN062489 - 3341070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 70 mm
Átmérő - 3 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Edzett - Nem
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195287711
Sonepar cikkszám
SN062489
Gyártói cikkszám
3341070
Gyártói típuskód
1101 3x70
Hosszúság:
70 mm
Átmérő:
3 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kampósszeg ; Kampósszeg nincs megedzve 3x70mm felületkezelés nélkül