OBO - Kampósszeg nincs megedzve 3x70mm galvanikusan horganyzott SN062490 - 3342077
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 70 mm
Átmérő - 3 mm
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Edzett - Nem
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195288312
Sonepar cikkszám
SN062490
Gyártói cikkszám
3342077
Gyártói típuskód
1101 Z 70 G
Hosszúság:
70 mm
Átmérő:
3 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kampósszeg ; Kampósszeg nincs megedzve 3x70mm galvanikusan horganyzott