OBO - Kerekfejű csavar Panhead fej 6x40mm VZ horganyzott SX104057 - 3498105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 40 mm
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 5 mm
Dübel anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196952175
Sonepar cikkszám
SX104057
Gyártói cikkszám
3498105
Gyártói típuskód
MMS+ P 6x40
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
40 mm
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
5 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Kerekfejű csavar Panhead fej 6x40mm VZ horganyzott