Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kerekfejű csavar Panhead kialakítással 7,5x75mm SX104080 - 3498274

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kerekfejű csavar Panhead kialakítással 7,5x75mm SX104080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Horgony anyagminősége - rozsdamentes acél 316 (V4A)

  • Hosszúság - 75 mm

  • Horgony anyaga - rozsdamentes acél

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Dübel anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196952243

Sonepar cikkszám

SX104080

Gyártói cikkszám

3498274

Gyártói típuskód

MMS+ P 7.5x75 A4

Horgony anyagminősége:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Hosszúság:

75 mm

Horgony anyaga:

rozsdamentes acél

Furatátmérő:

6 mm

Dübel anyaga:

rozsdamentes acél

Dübel anyagminősége:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Kerekfejű csavar Panhead kialakítással 7,5x75mm