OBO - Keresztföldelő 1000mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104861 - 5003081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozópánttal
Hosszúság - 1000 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196527069
Sonepar cikkszám
SX104861
Gyártói cikkszám
5003081
Gyártói típuskód
213 1000 DIN HS
Kivitel:
csatlakozópánttal
Hosszúság:
1000 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Keresztföldelő 1000mm FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461