OBO - Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 110x200 szalhorg SN063854 - 7424780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Hosszúság - 2400 mm
Szerelési nyílás - kerek
Húzások max. száma - 3
Min. padlóburkoló magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195245018
Sonepar cikkszám
SN063854
Gyártói cikkszám
7424780
Gyártói típuskód
OKA-W4006050DR9
Szélesség:
400 mm
Hosszúság:
2400 mm
Szerelési nyílás:
kerek
Húzások max. száma:
3
Min. padlóburkoló magasság:
60 mm
Kiegyenlítési tartomány:
60-110 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Tervezett beépítő-egységek száma:
3
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
dugasz
Padlóba süllyesztett vályú:
Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
egyéb
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Nem