OBO - Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 110x300 mer thorg SN063859 - 7424804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Hosszúság - 2400 mm
Szerelési nyílás - kerek
Húzások max. száma - 3
Min. padlóburkoló magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195245087
Sonepar cikkszám
SN063859
Gyártói cikkszám
7424804
Gyártói típuskód
OKA-W60010050DR9
Szélesség:
600 mm
Hosszúság:
2400 mm
Szerelési nyílás:
kerek
Húzások max. száma:
3
Min. padlóburkoló magasság:
100 mm
Kiegyenlítési tartomány:
100-150 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Tervezett beépítő-egységek száma:
6
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
dugasz
Padlóba süllyesztett vályú:
Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
egyéb
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Nem