OBO - Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 110x500 mer thorg SN066439 - 5089748
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Méret - 5 TE
Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 100 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195759782
Sonepar cikkszám
SN066439
Gyártói cikkszám
5089748
Gyártói típuskód
PS 2-B+C/TT+TNS
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
5 TE
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
100 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.3 kV
Zárlati szilárdság:
25 kA
Jelzés az eszközön:
vizuális
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Védelmi készlet 2 pólusú kivitel