Nem visszaküldhető

OBO - Kontroll T-idom menet nélkül O25mm SN062907 - 2047590

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - T-idom

  • Kivitel - dugós csatlakozó

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm

  • Hüvellyel - Igen

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195957812

Sonepar cikkszám

SN062907

Gyártói cikkszám

2047590

Gyártói típuskód

SKT25W ALU

Alak:

T-idom

Kivitel:

dugós csatlakozó

A következő névleges csőátmérőhöz:

25 mm

Hüvellyel:

Igen

Anyag:

fém

Anyagminőség:

alumínium

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Igen

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; T-idom / keresztidom kábelvédő csőhöz ; Kontroll T-idom menet nélkül O25mm