OBO - Kontroll T-idom menetes véggel M25x1,5 SN062908 - 2047606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - T-idom
Kivitel - csavarmenet
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Hüvellyel - Igen
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195957751
Sonepar cikkszám
SN062908
Gyártói cikkszám
2047606
Gyártói típuskód
SKTM25W ALU
Alak:
T-idom
Kivitel:
csavarmenet
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Hüvellyel:
Igen
Anyag:
fém
Anyagminőség:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Igen
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; T-idom / keresztidom kábelvédő csőhöz ; Kontroll T-idom menetes véggel M25x1,5