OBO - Köralakú szem belül M6 menettel 3463567 - 3463567
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Szélesség - 12 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195307211
Sonepar cikkszám
3463567
Gyártói cikkszám
3463567
Gyártói típuskód
2084 M6 G
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Szélesség:
12 mm
Menet fajtája:
metrikus
Magasság:
37.8 mm
Rögzítéstechnika ; Gyűrűs anya ; Köralakú szem belül M6 menettel