OBO - Kötődoboz műa fk 110x110mm IP67 tömszelencézhető 2001853 - 2001853
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 9
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195540076
Sonepar cikkszám
2001853
Gyártói cikkszám
2001853
Gyártói típuskód
B 9 T M
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
9
Védettség (IP):
IP67
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
6 mm2
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
110 mm
Mélység:
51 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
menet- és tömítő-membrán
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
400 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs