Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kötődoboz műa fk 114x114x 76mm IP66 vszürke 2007730 - 2007730

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kötődoboz műa fk 114x114x 76mm IP66 vszürke 2007730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195985839

Sonepar cikkszám

2007730

Gyártói cikkszám

2007730

Gyártói típuskód

T 60 OE HD LGR

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség (IP):

IP66

Szín:

szürke

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

114 mm

Szélesség:

114 mm

Mélység:

74 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

nincs

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 114x114x76mm IP66 vszürke