OBO - Kötődoboz műa fk 122x122x 59mm IP67 tömszelencézhető SN015753 - 2001268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - 25 mm
Bevezetések száma - 6
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195542537
Sonepar cikkszám
SN015753
Gyártói cikkszám
2001268
Gyártói típuskód
B 100 M
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
25 mm
Bevezetések száma:
6
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
10 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
122.4 mm
Szélesség:
122.4 mm
Mélység:
58.5 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-65 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs