OBO - Kötődoboz műa fk 136x111mm IP54 tömsz. hal.ment 2002329 - 2002329
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - csavaros kapocs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - 20 mm
Bevezetések száma - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195107590
Sonepar cikkszám
2002329
Gyártói cikkszám
2002329
Gyártói típuskód
B 11 M 5
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
csavaros kapocs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Bevezetések száma:
10
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
10 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
111 mm
Szélesség:
136 mm
Mélység:
57 mm
Átmérő:
6 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
menet- és előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-65 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs