OBO - Kötődoboz műa fk 144x196mm IP54 tömszelencézhető 2002418 - 2002418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bevezetések száma - 8
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Hosszúság - 196 mm
Szélesség - 71 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
2002418
Gyártói cikkszám
2002418
Gyártói típuskód
B12üres
Bevezetések száma:
8
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Hosszúság:
196 mm
Szélesség:
71 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; %Kötődoboz műa fk 144x196mm IP54 tömszelencézhető