OBO - Kötődoboz műa fk 150x116x 67mm IP65 tömsz. tűzálló narancs 7205510 - 7205510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - csavaros kapocs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195930143
Sonepar cikkszám
7205510
Gyártói cikkszám
7205510
Gyártói típuskód
T 100 E 4-5
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
csavaros kapocs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
8
Védettség (IP):
IP65
Szín:
narancs
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
116 mm
Mélység:
67 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Funkciótartás:
E90
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs