Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kötődoboz műa fk 150x116x 67mm IP65 tömsz. tűzálló narancs SN161023 - 7205746

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

  • Bevezetések száma - 10

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196812370

Sonepar cikkszám

SN161023

Gyártói cikkszám

7205746

Gyártói típuskód

T100ED 06-2A

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Bevezetések száma:

10

Védettség (IP):

IP66

Szín:

narancs

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

150 mm

Szélesség:

116 mm

Mélység:

67 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Funkciótartás:

E90

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Kötődoboz műa fk 150x116x 67mm IP65 tömsz. tűzálló narancs