OBO - Kötődoboz műa fk 150x116x67mm IP66, tűzálló E90 SN150362 - 7205780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Előre szerelt szerelvény - tartósín
Védettség (IP) - IP66
Szín - narancs
Bevezetés hátulról - Nem
Hosszúság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196820290
Sonepar cikkszám
SN150362
Gyártói cikkszám
7205780
Gyártói típuskód
T100E 0VA
Előre szerelt szerelvény:
tartósín
Védettség (IP):
IP66
Szín:
narancs
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
116 mm
Mélység:
67 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Funkciótartás:
E90
Árnyékolással:
Nem
Kötődoboz műa fk 150x116x67mm IP66, tűzálló E90