OBO - Kötődoboz műa fk 190x150x 77mm IP66 vszürke sorkapoccsal 2007440 - 2007440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma - 12
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195682189
Sonepar cikkszám
2007440
Gyártói cikkszám
2007440
Gyártói típuskód
T 160 KL
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma:
12
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
190 mm
Szélesség:
150 mm
Mélység:
77 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs