Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kötődoboz műa fk 190x150x77mm IP66 sorkapoccsal, tűzálló E90 SN156816 - 7205748

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kötődoboz műa fk 190x150x77mm IP66 sorkapoccsal, tűzálló E90 SN156816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

  • Bevezetések száma - 12

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196812264

Sonepar cikkszám

SN156816

Gyártói cikkszám

7205748

Gyártói típuskód

T160ED 10-2A

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Bevezetések száma:

12

Védettség (IP):

IP66

Szín:

narancs

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

190 mm

Szélesség:

150 mm

Mélység:

77 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Funkciótartás:

E90

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Kötődoboz műa fk 190x150x77mm IP66 sorkapoccsal, tűzálló E90