Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kötődoboz műa fk 240x190x 95mm IP66 sorkapoccsal 2007444 - 2007444

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Bevezetések száma - 16

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195682196

Sonepar cikkszám

2007444

Gyártói cikkszám

2007444

Gyártói típuskód

T 250 KL

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Bevezetések száma:

16

Védettség (IP):

IP66

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

25 mm2

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

240 mm

Szélesség:

190 mm

Mélység:

95 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 240x190x 95mm IP66 sorkapoccsal