OBO - Kötődoboz műa fk 240x190x95mm IP66 sorkapoccsal, tűzálló E90 SN148475 - 7205744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Védettség (IP) - IP66
Szín - narancs
Bevezetés hátulról - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196812882
Sonepar cikkszám
SN148475
Gyártói cikkszám
7205744
Gyártói típuskód
T250ED 16A
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Szín:
narancs
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
240 mm
Szélesség:
190 mm
Mélység:
95 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Funkciótartás:
E90
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Kötődoboz műa fk 240x190x95mm IP66 sorkapoccsal, tűzálló E90