OBO - Kötődoboz műa fk 240x190x95mm IP66 sorkapoccsal, tűzálló E90 SN157497 - 7205750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Védettség (IP) - IP66
Szín - narancs
Bevezetés hátulról - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196812271
Sonepar cikkszám
SN157497
Gyártói cikkszám
7205750
Gyártói típuskód
T250ED 16-2A
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Szín:
narancs
Bevezetés hátulról:
Nem
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Funkciótartás:
E90
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Kötődoboz műa fk 240x190x95mm IP66 sorkapoccsal, tűzálló E90