OBO - Kötődoboz műa fk 285x201x120mm IP66 sorkapoccsal, tűzálló E90 SN156493 - 7205772
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Bevezetések száma - 10
Védettség (IP) - IP66
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196812202
Sonepar cikkszám
SN156493
Gyártói cikkszám
7205772
Gyártói típuskód
T350ED 4x32AD
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Bevezetések száma:
10
Védettség (IP):
IP66
Szín:
narancs
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
285 mm
Szélesség:
201 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Funkciótartás:
E90
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs