OBO - Kötődoboz műa fk 285x201x120mm IP66 vszürke 2007448 - 2007448
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma - 24
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195682202
Sonepar cikkszám
2007448
Gyártói cikkszám
2007448
Gyártói típuskód
T 350 KL
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma:
24
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
285 mm
Szélesség:
201 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs