Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kötődoboz műa fk 75x 75mm IP54 tömítőgyűrűs 2000091 - 2000091

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

  • Szerelési mód - univerzális

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Bevezetések száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195151630

Sonepar cikkszám

2000091

Gyártói cikkszám

2000091

Gyártói típuskód

A9

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Szerelési mód:

univerzális

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetések száma:

7

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

74.3 mm

Szélesség:

74.3 mm

Mélység:

42.7 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

egyéb

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Fedélrögzítés:

pattintós

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

660 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; %Kötődoboz műa fk 75x 75mm IP54 tömítőgyűrűs