OBO - Kötődoboz műa fk 75x 75x 36mm fk IP55 tömítőgyűrűs+kapocs 2000024 - 2000024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma - 7
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195151456
Sonepar cikkszám
2000024
Gyártói cikkszám
2000024
Gyártói típuskód
A 8 5
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma:
7
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
75 mm
Szélesség:
75 mm
Mélység:
36.7 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Kivitel:
csatlakozó szekrény
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
pattintós
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-45 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs