Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kötődoboz műa fk 75x 75x 36mm fk IP55 tömítőgyűrűs piros 2000059 - 2000059

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kötődoboz műa fk  75x 75x 36mm fk IP55 tömítőgyűrűs piros 2000059

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Bevezetések száma - 7

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195239598

Sonepar cikkszám

2000059

Gyártói cikkszám

2000059

Gyártói típuskód

A 8 HF RO

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Bevezetések száma:

7

Védettség (IP):

IP55

Szín:

piros

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

75 mm

Szélesség:

75 mm

Mélység:

36.7 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Kivitel:

csatlakozó szekrény

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

pattintós

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

660 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-45 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa 75x 75x 36mm fk IP55 tömítőgyűrűs piros