OBO - Kötődoboz műa fk 80x 43x 34mm fk IP55 tömítőgyűrűs 2000001 - 2000001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma - 10
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195917069
Sonepar cikkszám
2000001
Gyártói cikkszám
2000001
Gyártói típuskód
A 6
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma:
10
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
43 mm
Mélység:
36 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Kivitel:
csatlakozó szekrény
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
pattintós
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-45 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs