Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kötődoboz műa fk 80x 70mm IP54 tömszelencézhető 2001632 - 2001632

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kötődoboz műa fk  80x 70mm IP54  tömszelencézhető 2001632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - 20 mm

  • Bevezetések száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195536178

Sonepar cikkszám

2001632

Gyártói cikkszám

2001632

Gyártói típuskód

B 9 B M

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Bevezetések száma:

7

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

81.9 mm

Szélesség:

81.9 mm

Mélység:

46 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

menet- és előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

400 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-65 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 80x 70mm IP54 tömszelencézhető