OBO - Kötődoboz műa fk 90x 90x 52mm kapocsléccel + bevezetésekkel IP55 2007432 - 2007432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma - 7
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195441175
Sonepar cikkszám
2007432
Gyártói cikkszám
2007432
Gyártói típuskód
T 40 KL
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma:
7
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
90 mm
Szélesség:
90 mm
Mélység:
52 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
pattintós
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs