Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kötődoboz műa fk 91x 91mm IP54 tömszelencézhető 2002140 - 2002140

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kötődoboz műa fk  91x 91mm IP54 tömszelencézhető 2002140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - csavaros kapocs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - 20 mm

  • Bevezetések száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195107712

Sonepar cikkszám

2002140

Gyártói cikkszám

2002140

Gyártói típuskód

B 10 M 5

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

csavaros kapocs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Bevezetések száma:

7

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

91 mm

Szélesség:

91 mm

Mélység:

51 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

menet- és előpréselés

Anyag:

műanyag

Kivitel:

csatlakozó szekrény

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

csavarral

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

660 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Kötődoboz műa fk 91x 91mm IP54 tömszelencézhető