OBO - Kötődoboz műa fk 93x 93mm IP54 tömszelencézhető 2001217 - 2001217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - 20 mm
Bevezetések száma - 7
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195119838
Sonepar cikkszám
2001217
Gyártói cikkszám
2001217
Gyártói típuskód
B60M LEER
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Bevezetések száma:
7
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
6 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
93.4 mm
Szélesség:
93.4 mm
Mélység:
51 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
660 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-65 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs