OBO - Kötődoboz műa fk 94x 94mm IP54 tömszelencével 2001942 - 2001942
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - 20 mm
Bevezetések száma - 7
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195536116
Sonepar cikkszám
2001942
Gyártói cikkszám
2001942
Gyártói típuskód
B 9 K M
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Bevezetések száma:
7
Védettség (IP):
IP67
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
94 mm
Szélesség:
94 mm
Mélység:
45 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
menet- és előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
400 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs