OBO - Kötődoboz műa fk 94x102mm IP67 tömszelencével 2001934 - 2001934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 7
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195433699
Sonepar cikkszám
2001934
Gyártói cikkszám
2001934
Gyártói típuskód
B 9 K
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
7
Védettség (IP):
IP67
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
94 mm
Szélesség:
94 mm
Mélység:
45 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
menet- és előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
400 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs