OBO - Kötődoboz műa fk átm: 80x 51mm IP65 vszürke hőálló 2007312 - 2007312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - 25 mm
Bevezetések száma - 4
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195286486
Sonepar cikkszám
2007312
Gyártói cikkszám
2007312
Gyártói típuskód
T 25 F
Alak:
kerek
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
25 mm
Bevezetések száma:
4
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Bevezetés hátulról:
Igen
Mélység:
51 mm
Átmérő:
80 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
pattintós
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs