Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kötődoboz tűzálló IP65 150x116x67mm narancs kompl.= SN001003 - 7205583

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kötődoboz tűzálló IP65 150x116x67mm narancs kompl.= SN001003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - csavaros kapocs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Bevezetések száma - 10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195993148

Sonepar cikkszám

SN001003

Gyártói cikkszám

7205583

Gyártói típuskód

T 100 ED 4-10 AD

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

csavaros kapocs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetések száma:

10

Védettség (IP):

IP66

Szín:

narancs

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

150 mm

Szélesség:

116 mm

Mélység:

67 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

egyéb

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Funkciótartás:

E90

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz tűzálló IP65 150x116x67mm narancs kompl.