OBO - Külső sarokfedél 30x30mm világosszürke SN063084 - 6182488
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 30 mm
Szélesség - 30 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196675319
Sonepar cikkszám
SN063084
Gyártói cikkszám
6182488
Gyártói típuskód
WDK HA30030LGR
Magasság:
30 mm
Szélesség:
30 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső sarokfedél 30x30mm világosszürke